日之出化成
耐圧ノウエンホース 18×23 ブラック 100m巻 コイル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
84448990
品番
302-0000599
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース
耐圧
防藻
耐寒
ノズル可
べたつきにくい
仕様
●サイズ(mm):18×23●カラー:ブラック●長さ(m):100●長さ(m)×1梱入数:100×1●巻き方:コイル●コード番号:302-0000599
アズワン品番
67-4853-83