890324026030CS Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±10% WURTH ELEKTRONIK 84449638

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,1.5μF,±10%890324026030CS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
84449638
品番
890324026030CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など

仕様
静電容量 = 1.5μF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTX2
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 10mm
高さ = 21mm
寸法 = 26 x 10 x 21mm
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする