6N137 Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, NMOS出力, 6N137 VISHAY 84449665

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, NMOS出力, 6N137

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84449665品番6N137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = NMOS
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC/DC
シリーズ = 6N137
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする