曜日別特売
0498100.M Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc WICKMANN 84449909

Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード84449909品番0498100.M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

MIDIRヒューズは、高電流配線保護用のボルト止めの省スペースヒューズで、「Diffusion Pill Technology」によるタイムラグ型の特性を備えています。MIDIRヒューズは、Littelfuseが設計し、特許を取得しています。

仕様
定格電流 = 100A
ヒューズタイプ = ボルト止め
定格電圧 = 32V dc
カラー = 黒
長さ = 16mm
幅 = 12mm
高さ = 8.3mm
全体の寸法 = 16 x 12 x 8.3mm
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MIDI
遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする