FX-652 ドライタイツ MBサイズ 阪神素地 84450426

ドライタイツ MBサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84450426品番FX-652
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ
前ファスナーで着脱ラクラク
しかも水の侵入しない防水仕様
シンプルなデザインで履きやすい
衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き
足裏つま先にすべり止め加工付き
干しやすいハンガーループ
調節可能なチェストベルト

仕様●カラーブラック●サイズ:MB(25.0~25.5cm)●商品コード:213888●コード番号:304-0012170アズワン品番67-4888-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする