NR1304-003 二方バルブ両メスタイプ Rc1/2 アズワン 84451458

二方バルブ両メスタイプ Rc1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84451458品番NR1304-003
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

左右がメネジになっています。

仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919アズワン品番67-4864-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする