B02014-98792 1port 1000BASE-BX10-U SFP SM LC NEC三菱 84451844

1port 1000BASE-BX10-U SFP SM LC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード84451844品番B02014-98792
参考基準価格(税別)¥171,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

SFPオプション

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-50
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする