曜日別特売
5100.SL8-200/10 スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84453129

メイン画像は代表画像です。

5100.SL8-200/10 スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84453129
5100.SL8-200/10 スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84453129

スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード84453129品番5100.SL8-200/10
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スリムタイプの絶縁ドライバー。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。
※メイン画像は代表画像です。

仕様●適合ネジ:M6-8●刃先幅(mm):10●刃先厚(mm):1.6●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):181アズワン品番68-0851-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする