仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:L●ジャケット/着丈73、胸囲121、裄丈87●パンツ/総丈107、股下75、腰回109●コード番号:304-0001425サイズLアズワン品番67-4866-86