0762-03-0001260 マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28 理研測範 84453619

マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-28

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84453619品番0762-03-0001260
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ

仕様●寸法:Φ28●公差:-0.001●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166789アズワン品番67-4842-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする