曜日別特売
302-0000657 耐寒 ノウエンホース 15×20 ブラック 50m巻 ドラム 日之出化成 84453829

耐寒 ノウエンホース 15×20 ブラック 50m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード84453829品番302-0000657
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
紫外線をカットして、藻、水アカが発生しにくく、耐候性バツグンのホースです
耐寒
弾力
防藻
検尺付
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:ブラック●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×3●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000657アズワン品番67-4854-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする