曜日別特売
302-0000622 超耐寒 パワロン 15×20 グリーン 15m×8本 日之出化成 84454784

超耐寒 パワロン 15×20 グリーン 15m×8本

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(8本)注文コード84454784品番302-0000622
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
超耐寒
超弾力
検尺付
ノズル不可
べたつきにくい
半透明(グリーンのみ)
カット(グリーンのみ)

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):15●長さ(m)×1梱入数:15×8●巻き方:カット●コード番号:302-0000622アズワン品番67-4854-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする