NEC三菱
LSVM3AC650電源部 AC650W
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84456464
品番
B02014-05951
参考基準価格(税別)
¥195,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
電源部AC650W
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-34
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。