TCD-110-M          TT9080 刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ テグテックジャパン 84456857

刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ステンレス鋼用●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●原産国:韓国●コード番号:446-5676注文コード84456857品番TCD-110-M TT9080
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
穴あけドリル用。

仕様●ステンレス鋼用●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●原産国:韓国●コード番号:446-5676アズワン品番67-5659-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする