0762-02-0001090 限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8 理研測範 84457006

限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84457006品番0762-02-0001090
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

穴の大きさを検査するゲーシ

仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787アズワン品番67-4842-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする