B02014-05952 LSVM3DC650電源部 DC650W NEC三菱 84457496

LSVM3DC650電源部 DC650W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード84457496品番B02014-05952
参考基準価格(税別)¥285,800販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電源部DC650W

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):DC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする