曜日別特売
302-0000634 超耐寒 パワロン 32×40 グリーン 50m巻 コイル 日之出化成 84457539

超耐寒 パワロン 32×40 グリーン 50m巻 コイル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード84457539品番302-0000634
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
超耐寒
超弾力
検尺付
ノズル不可
べたつきにくい
半透明(グリーンのみ)
カット(グリーンのみ)

仕様●サイズ(mm):32×40●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×1●巻き方:コイル●コード番号:302-0000634アズワン品番67-4854-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする