FUKUTOKU(福徳産業)
消臭サポーター先丸しろ 4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-4871-21
67-4871-23
67-4871-21
67-4871-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(4足)
注文コード
84458099
品番
#4043-4P-M
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本製の消臭サポーターソックス
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:250●外寸法幅:100●外寸法奥行:70●生産国:日本●コード番号:304-0009262
アズワン品番
67-4871-21