TCD-068-P          TT9080 刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ テグテックジャパン 84460506

刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●鋼用●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●原産国:韓国●コード番号:446-7315注文コード84460506品番TCD-068-P TT9080
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
穴あけドリル用。

仕様●鋼用●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●原産国:韓国●コード番号:446-7315アズワン品番67-5658-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする