A6カット感熱紙 KS-A6011 普通紙 100枚入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード84461276品番2716C001
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BP-F600用A6カット感熱紙(普通紙)

仕様●タイプ:感熱紙●サイズ(規格):A6●入数:100枚/1パック×10パック●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-87
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする