日之出化成
シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
注文コード
84462265
品番
302-0000786
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様
●サイズ(mm):15x20●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000786
アズワン品番
67-4855-69