曜日別特売
#4044-4P-LL 消臭サポーター先丸キナリ 4足組 FUKUTOKU(福徳産業) 84462344

#4044-4P-LL 消臭サポーター先丸キナリ 4足組 FUKUTOKU(福徳産業) 84462344
#4044-4P-LL 消臭サポーター先丸キナリ 4足組 FUKUTOKU(福徳産業) 84462344

消臭サポーター先丸キナリ 4足組

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-4871-26
内容量1組(4足)注文コード84462344品番#4044-4P-LL
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

日本製の消臭サポーターソックス

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:250●外寸法幅:100●外寸法奥行:70●生産国:日本●コード番号:304-0009267アズワン品番67-4871-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする