曜日別特売
302-0000789 アメゴム 10×14 10m巻 ドラム 日之出化成 84462570

アメゴム 10×14 10m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード84462570品番302-0000789
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,806
販売価格(税別)
12,551

伸縮性に優れています

仕様●サイズ(mm):10x14●長さ(m)x1(本):10●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000789アズワン品番67-4855-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする