曜日別特売
#2301 祭りだゾー指又付 白 16-18cm FUKUTOKU(福徳産業) 84462719

#2301 祭りだゾー指又付 白 16-18cm FUKUTOKU(福徳産業) 84462719
#2301 祭りだゾー指又付 白 16-18cm FUKUTOKU(福徳産業) 84462719

祭りだゾー指又付 白 16-18cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1足注文コード84462719品番#2301
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

サイズ展開のある祭り用ソックス。

仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:200●外寸法幅:125●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009145アズワン品番67-4870-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする