曜日別特売
8452.M10CN ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84462746

ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック注文コード84462746品番8452.M10CN
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
CNパック入り。
※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。

仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36アズワン品番68-0852-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする