AJR012014 - 00 アジャスタブルリーマー専用ナット ベック 84463087

アジャスタブルリーマー専用ナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径:M5.5x0.75●ネジ寸法:M5.0×0.75●原産国:ドイツ●コード番号:342-1922注文コード84463087品番AJR012014 - 00
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アジャスタブルリーマー専用のナットです。

仕様●呼び径:M5.5x0.75●ネジ寸法:M5.0×0.75●原産国:ドイツ●コード番号:342-1922アズワン品番67-5562-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする