NEC三菱
115X75 感熱紙 径110 1ケース 10巻×5箱入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1ケース(5箱×10巻)
注文コード
84464286
品番
PR-T500-ET05018
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
さまざまな用途用の感熱ラベル
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅115mmx長さ75mm、600枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-20
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。