曜日別特売

カメラハウジング A-ODW7XT600

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84468985品番2082V306
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

屋外7"ドームハウジング(スモーク)VB-C600VE/VB-C600D対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする