NEC三菱
カルテメモラベル 感熱/長期保存 80mm 連続紙 1箱 10巻入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(10巻)
注文コード
84472266
品番
PR-T300-ED01010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
カルテメモラベル(連続紙)
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅80mm連続紙、長さ約46m/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。