シュナイダーエレクトリック
Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84474890
品番
SBP10KRMT4U
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。
ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-28
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。