曜日別特売

ラベルプリンター用 マット紙ラベル2/全面ラベル/一般強粘着/26mm幅×約64m/15巻入り/ユーザー直送品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(15巻)注文コード84476640品番ZM2K26-6B
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

対応機種:CW-C6520AM/CW-C6520AG/CW-C6020AM/CW-C6020AG

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):26mm幅×約64m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-32素材マット
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする