曜日別特売
MArX-NEO-3R エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業 84476956

エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台注文コード84476956品番MArX-NEO-3R
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,790
販売価格(税別)
118,900

ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。

仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする