富士通
拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
84477480
品番
FMVDM4GRSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
拡張RAMモジュール。対象機種 Q558/V用。
仕様
●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-76
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。