NEC三菱
棚板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84479756
品番
THW-A0SDAR007
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
棚板
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:製品単体では電波を発しないため●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-63
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。