エムディーエス
Lenovo Tab7 2023対応 液晶保護フィルム マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84482635
品番
MDS-UGFLLT7
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
液晶画面へのキズ防止と、映り込み防止に。
仕様
●機能:Lenovo Tab7 2023 10.6インチ対応、映り込み防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減●材質:PET●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
68-4540-97
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。