曜日別特売
178.7017.0001 Littelfuse ヒューズブロック ATO, 80V LITTELFUSE 84504265

Littelfuse ヒューズブロック ATO, 80V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84504265品番178.7017.0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
ヒューズサイズ = ATO
ヒューズ数 = 1
本体材質 = 熱可塑性
動作温度範囲 = 最大+130 ℃
取付方式PCB取付定格電圧(V)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする