曜日別特売
MA4082 MA-4082 ペットボトルシュウノウホルダートレー ベストコ 84504545

MA-4082 ペットボトルシュウノウホルダートレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84504545品番MA4082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

冷蔵庫内の空間を有効活用・整理整頓。
別売の冷蔵室ペットボトル収納ホルダー大用の専用トレーです。
規格
ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
材質
セルローズ(植物性繊維素) 耐熱温度:(約)120℃
ご使用にあたっての注意事項
・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。
冷蔵室ペットボトル収納ホルダー大専用のトレーです。単体ではご使用頂けません。
火気のある場所では使用しないで下さい。
上に物を置く際は危険防止のため均等に置いて下さい。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする