NEXTG2KAK NEXT-G2KAK グラインダー カリタ 84514309

NEXT-G2KAK グラインダー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84514309品番NEXTG2KAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
消費電力(W)60電源AC100V(50-60Hz)容量(g)【ホッパー】60【受缶】60本体質量(kg)2.3定格時間5分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする