カリタ
NEXT-G2RB グラインダー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84514318
品番
NEXTG2RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
60
電源
AC100V(50-60Hz)
容量(g)
【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)
2.3
定格時間
5分