曜日別特売
UQORX7BL UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Black  Black UQ-ORX7BL uniq(ユニーク) 84515219

UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Black Black UQ-ORX7BL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84515219品番UQORX7BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,657
販売価格(税別)
9,688
付属品計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター材質【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン寸法(mm)107×107×212質量(g)340電源単4アルカリ電池2本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする