用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト
仕様●遠赤ブレード:×●電子点火:×質量(kg)7.7色シルバータンク容量(L)4暖房の目安(コンクリート)10畳まで暖房の目安(木造)8畳まで機能ニオイカット消火、給油サイン、燃焼リング付バーナ、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火使用電池単一型乾電池×2個(別売)暖房出力(kW)2.83-2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51