曜日別特売
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587

SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587
SX-E2924WY(M) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 84515587

ポータブル 石油ストーブ SXタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台暖房の目安(コンクリート)10畳まで機能ニオイカット消火、給油サイン、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火注文コード84515587品番SX-E2924WY(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。
緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。
フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途
ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト
仕様●遠赤ブレード:×●電子点火:○質量(kg)9.3木目タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)10畳まで暖房の目安(木造)8畳まで機能ニオイカット消火、給油サイン、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火使用電池単二型乾電池×4個(別売)暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする