用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト
仕様●遠赤ブレード:○●電子点火:○質量(kg)9.8色ダークグレータンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)13畳まで暖房の目安(木造)9畳まで機能ニオイカット消火、給油サイン、黒色メッシュガード、燃焼リング付バーナ、電子点火、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火使用電池単二型乾電池×4個(別売)暖房出力(kW)3.47-2.42保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7