曜日別特売
MLN351260C ACID 三角定規 15cm(60個入) MILAN 84516138

MLN351260C ACID 三角定規 15cm(60個入) MILAN 84516138
MLN351260C ACID 三角定規 15cm(60個入) MILAN 84516138
MLN351260C ACID 三角定規 15cm(60個入) MILAN 84516138

ACID 三角定規 15cm(60個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード84516138品番MLN351260C
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スペインMIALNの立体的なものさし「定規15cm 三角柱」の-acidシリーズカラー3色が新発売。筆箱の中の定番15cm定規。建築図面や工学的な場面で活躍しそうな可愛いデザイン。透明性により、下地の図面やスケッチを確認しながら作業が可能。acidシリーズからは3色展開(イエロー・ピンク・ブルー)。

用途学校や職場などでお使いいただけます。長さ(mm)170(1個)質量(g)9規格15cm1辺(三角)(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする