曜日別特売
795038 PETタイ 100本入 ブラウン 15cm 自然作 84516540

メイン

795038 PETタイ 100本入 ブラウン 15cm 自然作 84516540
795038 PETタイ 100本入 ブラウン 15cm 自然作 84516540
795038 PETタイ 100本入 ブラウン 15cm 自然作 84516540

PETタイ 100本入 ブラウン 15cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84516540品番795038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5ブラウン入数(本)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする