メイン
自然作
ピックマトック柄 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84516558
品番
722156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
キャンプ、登山、園芸など、多用途に使用可能・ピックマトックの柄
材質
柄:天然木
色
ウッド
サイズ
中
材質(柄部)
天然木