メイン
自然作
ピックマトック 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84516619
品番
722153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
キャンプ、登山、園芸など、多用途に使用可能・ピックマトックの頭と柄のセット
材質
頭:鋳物 柄:天然木
色
ウッド
サイズ
中
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
鋳物