メイン
アークランズ
ステンレス木柄熊手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84517459
品番
721135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
用途
土壌の均し作業、石やゴミの除去に
材質
先端:430ステンレス 柄:天然木
色
ウッド
爪幅(mm)
80
爪数
3