メイン
自然作
ステンレス土入れ アミ付き 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84518694
品番
727305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サビにくいステンレスタイプ/強度があり力をかけても変形しにくい
用途
ガーデニングの土入れ、植え込み作業等に
仕様
アミ付き
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
サイズ
大