RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008

RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008
RPPR211 astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11 Astropad 84519008

astropad iPad用保護シート&Apple Pencil用ペン先 Rock Paper Pencil R2 rpp-r2-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84519008品番RPPR211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。
フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い
非粘着性で自由にシートの取り外し、再利用可能
リアルに近いペンと紙の質感
最新から旧型iPadモデルまで幅広く活用!
(iPad Pro/Air対応)

内容
再利用可能なスクリーンプロテクター1枚
Apple Pencil チップ 2 個
保護収納スリーブ1個
サイズ(mm)
保護フィルム
243.6×174.5
Apple Pencil取替式のペン先
太さ:0.7
型番rpp-r2-11ケース寸法(mm)262.5×187対応機種iPad Pro 11インチ 第1世代~第4世代・iPad Air 11インチ 第4世代/Apple Pencil Pro・Apple Pencil(第2世代)・Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代)保証期間1年対応インチサイズ11インチRoHS指令(10物質対応)対応特性フィルムとペン先のセットでコストパフォーマンスが高い/非粘着性/取り外し可能/再利用可能/リアルに近いペンと紙の質感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする